項目 | 雙止回閥 |
防回流型 | 帶有排氣孔的雙重檢查 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
碟片材質 | 山都平 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 外螺紋 |
最高 溫度 | 130度 F |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | SD-3 |
最小溫度 | 54度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 外螺紋 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
出水口類型 | 外螺紋 |
座椅材質 | 諾麗爾 |
過濾器 | 是 |
螺紋類型 | NPT |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 0.16 |
產品 | 型號 | 出口尺寸 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出水口類型 | 進水口類型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD3-MF 3/8“ | 3機構/ 8“ | - | 3機構/ 8“ | 喇叭口接頭 | 內螺紋 | 130度F | 10.3酒吧 | 54度F | 新台幣10,626元 | ||
SD-3-FN 1/4 | 1機構/ 4“ | 內螺紋 | 1機構/ 4“ | 內螺紋 | 內螺紋 | 130度 F | 150 PSI | 54度 F | 新台幣10,469元 | ||
SD-3-LS-MFXMN 3/8 | 3機構/ 8“ | 喇叭口接頭 | 3機構/ 8“ | 外螺紋 | 喇叭口接頭 | 130度 F | 150 PSI | 54度 F | 新台幣15,548元 | ||
SD-3-MN-LS 3/8 | 3機構/ 8“ | 外螺紋 | 3機構/ 8“ | 外螺紋 | 外螺紋 | 130度 F | 150 PSI | 54度 F | 新台幣15,548元 | ||
SD-3-MF-LS 3/8 | 3機構/ 8“ | 喇叭口接頭 | 3機構/ 8“ | 喇叭口接頭 | 喇叭口接頭 | 130度 F | 150 PSI | 54度 F | 新台幣14,518元 | ||
SD-3-MF 1/4 | 1機構/ 4“ | 喇叭口接頭 | 1機構/ 4“ | 喇叭口接頭 | 喇叭口接頭 | 130度 F | 150 PSI | 54度 F | 新台幣8,514元 | ||
SD-3-MN-LS 1/4 | 1機構/ 4“ | 外螺紋 | 1機構/ 4“ | 外螺紋 | 外螺紋 | 130度 F | 150 PSI | 54度 F | 新台幣15,548元 |