項目 | 雙止回閥 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接類型 | 男性耀斑 |
碟片材質 | 山都平 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
進水口類型 | 喇叭口接頭 |
總長: | 3" |
材料 | 316不銹鋼 |
最高 溫度 | 110度F |
最高 工作壓力 | 13.8酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | SD-2 |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 喇叭口接頭 |
座椅材質 | 諾麗爾 |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
過濾器 | 沒有 |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 出口尺寸 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出水口類型 | 進水口類型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-2-MN 3/8 | 3機構/ 8“ | 外螺紋 | 3機構/ 8“ | 外螺紋 | 外螺紋 | 110度 F | 200 PSI | 33度 F | 新台幣7,450元 | ||
SD-2-MN 1/4 | 1機構/ 4“ | 外螺紋 | 1機構/ 4“ | 外螺紋 | 外螺紋 | 110度 F | 200 PSI | 33度 F | 新台幣7,977元 | ||
SD2-MF 1/4 | 1機構/ 4“ | 喇叭口接頭 | 1機構/ 4“ | 喇叭口接頭 | 喇叭口接頭 | 110度 F | 200 PSI | 33度 F | 新台幣6,055元 | ||
SD-2-FF 1/4 | 1機構/ 4“ | 喇叭口接頭 | 1機構/ 4“ | 喇叭口接頭 | 喇叭口接頭 | 110度 F | 200 PSI | 33度 F | 新台幣7,738元 | ||
SD-2-FF 3/8 | 3機構/ 8“ | 喇叭口接頭 | 3機構/ 8“ | 喇叭口接頭 | 喇叭口接頭 | 110度 F | 200 PSI | 33度 F | 新台幣8,408元 | ||
SD-2-FN 1/4 | 1機構/ 4“ | 內螺紋 | 1機構/ 4“ | 內螺紋 | 內螺紋 | 110度 F | 200 PSI | 33度 F | 新台幣6,899元 | ||
SD-2-FN 3/8 | 3機構/ 8“ | 內螺紋 | 3機構/ 8“ | 內螺紋 | 內螺紋 | 110度 F | 200 PSI | 33度 F | 新台幣7,450元 |