項目 | 球閥 |
執行器 | 沒有 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 316不銹鋼 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 400度F |
製造商 系列 | S-FBV-1 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | PTFE |
手柄材料 | 不銹鋼 |
閥桿類型 | 底部加載防噴器 |
轉矩 | 36 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | PTFE |
WOG(PSI) | 1000 Psi |
船重(kg) | 0.27 |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 座椅材質 | 手柄材料 | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBV-1 1/2 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 增強PTFE | 316不銹鋼 | 43 | 新台幣7,494元 | |
SFBV-1 3/8 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | PTFE | 不銹鋼 | 36 | 新台幣6,751元 | |
SFBV-1 3/4 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 增強PTFE | 316不銹鋼 | 65 | 新台幣9,831元 | |
SFBV-1 1 | 1" | 1" | 增強PTFE | 316不銹鋼 | 102 | 新台幣13,758元 | |
SFBV-1 1 1/4 | 1-1 / 4“ | 1-1 / 4“ | 增強PTFE | 316不銹鋼 | 160 | 新台幣18,866元 | |
SFBV-1 1 1/2 | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | PTFE | 316不銹鋼 | 188 | 新台幣25,976元 | |
SFBV-1 2 | 2" | 2" | PTFE | 不銹鋼 | 340 | 新台幣36,244元 |