項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙重檢查探測器組件 |
車身飾面 | 環氧塗層 |
主體材料 | 鑄鐵 |
體型 | 排隊 |
身材 | 排隊 |
旁路大小 | 3機構/ 4“ |
旁通閥 | 3機構/ 4“ |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 6" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | GPM |
製造商 系列 | 第709章 |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 法蘭接頭 |
出口尺寸 | 6" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 青銅 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
型號 | 旁路大小 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709DCDA-LF-GPM 6 | - | 6" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 6" | 無截止閥 | 新台幣330,278元 | 詢價
|
709DCDA-LF-GPM 4 | 1機構/ 2“ | 4" | 110度 F | 175 PSI | 33度 F | 4" | 無截止閥 | 新台幣200,093元 | 詢價
|
709DCDA-LF-CFM 3 | 1機構/ 2“ | 3" | 110度 F | 175 PSI | 33度 F | 3" | 無截止閥 | 新台幣188,593元 | 詢價
|
709DCDA-LF-GPM 3 | 1機構/ 2“ | 3" | 110度 F | 175 PSI | 33度 F | 3" | 無截止閥 | 新台幣188,593元 | 詢價
|
709DCDA-LF-CFM 4 | 1機構/ 2“ | 4" | 110度 F | 175 PSI | 33度 F | 4" | 無截止閥 | 新台幣200,093元 | 詢價
|
709DCDA-LF-CFM 6 | 1機構/ 2“ | 6" | 110度 F | 175 PSI | 33度 F | 6" | 無截止閥 | 新台幣330,278元 | 詢價
|
709DCDA-LF-CFM 8 | 1機構/ 2“ | 8" | 110度 F | 175 PSI | 33度 F | 8" | 無截止閥 | 新台幣703,396元 | 詢價
|