項目 | 水壓調節閥 |
可調PSI範圍 | 3至50 Psi |
可調減壓範圍 | 3至50 psi |
主體材料 | 不銹鋼 |
碟片材質 | 布納N |
高壓減壓範圍 | 25至175 psi |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 工作溫度 | 120度 F |
最高 工作壓力 | 400 PSI |
製造商 系列 | SS263AP |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力設定範圍 | 1酒吧 |
過濾器 | 沒有 |
次數 | 3路 |
螺紋類型 | NPT |
類別 | 套件 |
閥門設計 | 3方式 |
船重(kg) | 1.04 |
型號 | 可調減壓範圍 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SS263APM1-V20 1/2 | 20至175 psi | 0度F | 新台幣48,962元 | |
SS263APM1-3-50 1/2 | 3至50 psi | 33度 F | 新台幣48,962元 | |
SS263APM1-100-300 1/2 | 100至300 psi | 33度 F | 新台幣48,962元 | |
SS263APM1-50-175 1/2 | 20至175 psi | 0度F | 新台幣48,962元 | |
SS263APM1-10-125 1/2 | 10至125 psi | 33度 F | 新台幣48,962元 |