項目 | 密封件修理包 |
執行器 | 沒有 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 304不銹鋼 |
車身飾面 | 鑄鐵 |
主體材料 | 鑄鐵 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 363度F |
製造商 系列 | G4000M1 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | PTFE |
手柄材料 | 304不銹鋼 |
轉矩 | 450 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 不銹鋼 |
WOG(PSI) | 200 Psi |
船重(kg) | 0.36 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSK-G4000M1 2 1/2 | 2-1 / 2“ | 2-1 / 2“ | 620 | 新台幣11,294元 | 詢價
|