項目 | 蒸發冷卻器閥和浮子 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
浮法材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
桿長 | 2" |
棒材 | 黃銅 |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
UPC | 098268435658 |
閥流量-流量(1) | 1.5 |
閥流量-流量(2) | 3 |
閥流量-壓力(1) | 50 |
閥流量-壓力(2) | 100 |
閥門材質 | 青銅 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C3/8TF | 壓縮 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,824元 | ||
C1 / 4TF-1 | 壓縮 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,334元 | ||
C1/4TFAE | 壓縮 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,684元 |