項目 | 蒸汽疏水閥 |
主體材料 | 黃銅 |
體型 | 右上角 |
身材 | 右上角 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 外螺紋 |
最高 工作溫度 | 267度 F |
最大。 壓力 | 25 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 25 Psi |
最高 溫度 | 267度F |
最高 工作壓力 | 25 PSI |
製造商 系列 | G |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
插頭 | 沒有 |
壓力調整範圍 | 25“至25 Psi |
壓力範圍 | 25至25 psi |
過濾器 | 沒有 |
船重(kg) | 0.72 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 體型 | 身材 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 壓力範圍 | 進水口尺寸 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMMTMSTTRP-1GAP | G | 角 | 角 | 1機構/ 2“ | 25“至25 Psi | 25至25 psi | 1機構/ 2“ | 25 PSI | 新台幣7,136元 | ||
STMMTMSTTRP-1VG | G | 直式 | 直式 | 1機構/ 2“ | 25“至25 Psi | 25至25 psi | 1機構/ 2“ | 25 PSI | 新台幣9,165元 | ||
STMMTMSTTRP-1GLHC | G | 左手角 | 左手角 | 1機構/ 2“ | 25“至25 Psi | 25至25 psi | 1機構/ 2“ | 25 PSI | 新台幣11,693元 | ||
STMMTMSTTRP-1VGDU | G | 立式雙聯 | 立式雙聯 | 1機構/ 2“ | 25“至25 Psi | 25至25 psi | 1機構/ 2“ | 25 PSI | 新台幣13,621元 | ||
STMMTMSTTRP-3GHAP | QF | 角 | 角 | 3機構/ 4“ | 25“至25 Psi | 25至25 psi | 3機構/ 4“ | 25 PSI | 新台幣9,114元 | ||
STMMTMSTTRP-3MGHAP | 麻省總醫院 | 角 | 角 | 3機構/ 4“ | 25“至65 Psi | 25至65 psi | 3機構/ 4“ | 65 PSI | 新台幣9,965元 | ||
STMMTMSTTRP-1MGSW | MG | 直行 | 直行 | 1機構/ 2“ | 25“至65 Psi | 25至65 psi | 1機構/ 2“ | 65 PSI | 新台幣8,713元 |