項目 | 錶盤溫度計 |
外殼材料 | 鐵件 |
錶盤尺寸 | 4" |
條目 | 上一頁 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
最小溫度 | 32度 F |
手柄材料 | 黃銅 |
溫度。 範圍 | 32至248度F |
恆溫器探頭長度 | 4" |
窗戶材料 | 聚合物 |
型號 | 錶盤尺寸 | 最小溫度 | 溫度。 範圍 | 恆溫器探頭長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB-3-2-32-140 | 3" | 32度 F | 32至140度F | 2" | 新台幣3,588元 | 詢價
|
TB-3-2-22-122 | 3" | -22度 F | -22至122度 F | 2" | 新台幣3,588元 | 詢價
|
待定-F-21/2-32-248 | 2 1機構/ 2“ | 32度 F | 32至248度F | - | 新台幣3,079元 | |
待定-M-21/2-32-248 | 2 1機構/ 2“ | 32度 F | 32至248度F | - | 新台幣3,079元 | |
TB-21/2-2-32-248 | 2 1機構/ 2“ | 32度 F | 32至248度F | 2" | 新台幣1,882元 | 詢價
|
TB-21/2-4-32-248 | 2 1機構/ 2“ | 32度 F | 32至248度F | 4" | 新台幣1,911元 | 詢價
|
TB-3-4-32-140 | 3" | 32度 F | 32至140度F | 4" | 新台幣3,917元 | 詢價
|