項目 | 聯合彎頭 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 青銅 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 工作壓力 | 4.2酒吧 |
製造商 系列 | UL |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 聯合會 |
船重(kg) | 0.26 |
產品 | 型號 | 出水口類型 | 主體材料 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3517B-08 | 快速連接 | 聚砜 | - | 3機構/ 8“ | 快速連接 | 17.2酒吧 | 3517B | 3機構/ 8“ | 新台幣357元 | ||
UL-1-IPS 1 | 聯合會 | 青銅 | 內螺紋 | 1" | 內螺紋 | 60 PSI | UL | 1" | 新台幣3,038元 | ||
UL-1-IPS 1/2 | 聯合會 | 青銅 | 內螺紋 | 1機構/ 2“ | 內螺紋 | 60 PSI | UL | 1機構/ 2“ | 新台幣1,455元 | ||
UL-2-CXTMU | 聯合會 | 青銅 | 插座 | 1機構/ 2“ | 插座 | 60 PSI | UL | 1機構/ 2“ | 新台幣1,455元 | ||
UL-2-CXTMV | 聯合會 | 青銅 | 插座 | 3機構/ 4“ | 插座 | 60 PSI | UL | 3機構/ 4“ | 新台幣1,886元 | ||
UL-1-IPS 1 1/4 | 聯合會 | 青銅 | 內螺紋 | 1 1機構/ 4“ | 內螺紋 | 60 PSI | UL | 1-1 / 4“ | 新台幣4,685元 |