項目 | 關機 |
體型 | 直行 |
控制類型 | 電動執行器 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | fpt |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 210度 F |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 非上升 |
次數 | 擺動檢查 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 入口螺紋類型 | 項目 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS-R | - | - | 關機 | - | 新台幣4,234元 | ||
WDS-SP-R 3/4 | 3機構/ 4“ | fpt | 關機 | - | 新台幣22,435元 | 詢價
| |
低頻 WDS-SP-L 1 | 1" | NPTF | 無鉛水檢測器關閉 | NPTF | 新台幣29,226元 | 詢價
| |
低頻 WDS-SI 1 | 1" | fpt | 無鉛水檢測器關閉 | fpt | 新台幣28,016元 | 詢價
|