項目 | 蒸汽疏水閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
身材 | C模式 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 75 Psi |
最高 溫度 | 250度F |
製造商 系列 | 世界貿易組織 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
插頭 | 沒有 |
過濾器 | 沒有 |
船重(kg) | 5.76 |
產品 | 型號 | 體型 | 身材 | 進水口尺寸 | 最高 蒸汽壓力 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFT-15 1 1/4 | H型 | H型 | 1 1機構/ 4“ | 15 PSI | 250度 F | 15 PSI | 1-1 / 4“ | 新台幣11,768元 | ||
WFT-30 3/4 | - | H型 | 3機構/ 4“ | 30 Psi | 250度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣11,342元 | ||
WFT-30 1 1/4 | H型 | H型 | 1 1機構/ 4“ | 30 Psi | 250度 F | 30 PSI | 1-1 / 4“ | 新台幣14,773元 | ||
WFT-15 2個 | H型 | H型 | 2" | 15 PSI | 250度 F | 15 PSI | 2" | 新台幣34,703元 | 詢價
| |
WFT-30 1 1/2 | H型 | H型 | 1 1機構/ 2“ | 30 Psi | 250度 F | 30 PSI | 1-1 / 2“ | 新台幣21,884元 | 詢價
| |
WFT-30 1個 | H型 | H型 | 1" | 30 Psi | 250度 F | 30 PSI | 1" | 新台幣12,795元 | ||
WFT-75 1個 | C型 | C模式 | 1" | 75 Psi | 250度 F | 75 PSI | 1" | 新台幣17,401元 |