項目 | 母連接器 |
連線設定 | 快速連接 |
墊片材料 | 乙丙橡膠 |
材料 | 黃銅 |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -40到200 F. |
螺紋尺寸 | 3 / 8-18 |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
類別 | 女性 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7412200015 |
原產地 | MX |
型號 | 連線設定 | 項目 | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 管尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866X4X4 | 快速連接 | 母連接器 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18 | 1機構/ 4“ | 女性 | 新台幣762元 | |
1866X6 | 快速連接 | 母連接器 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18 | 3機構/ 8“ | 女性 | 新台幣868元 | |
1866X6X2 | 快速連接 | 母連接器 | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27 | 3機構/ 8“ | 女性 | 新台幣968元 | |
1866X8 | 快速連接 | 母連接器 | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18 | 1機構/ 2“ | 女性 | 新台幣1,217元 | |
1866X8X4 | 快速連接 | 母連接器 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18 | 1機構/ 2“ | 女性 | 新台幣1,021元 | |
1868X10 | 快速連接 | 公連接器 | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14 | 5機構/ 8“ | 男性 | 新台幣886元 | |
1868X10X6 | 快速連接 | 公連接器 | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18 | 5機構/ 8“ | 男性 | 新台幣950元 |