項目 | 公連接器 |
連線設定 | 快速連接 |
墊片材料 | 乙丙橡膠 |
材料 | 黃銅 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -40到200 F. |
螺紋尺寸 | 1 / 2-14 |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
類別 | 男性 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7412200015 |
原產地 | MX |
型號 | 連線設定 | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1868X2.5 | 快速連接 | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27 | 5機構/ 32“ | 新台幣355元 | |
1868X2.5X1 | 快速連接 | 1機構/ 16“ | 1 / 16-27 | 5機構/ 32“ | 新台幣376元 | |
1868X3 | 快速連接 | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27 | 3機構/ 16“ | 新台幣389元 | |
1868X4 | 快速連接 | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27 | 1機構/ 4“ | 新台幣436元 | |
1868X4X4 | 快速連接 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18 | 1機構/ 4“ | 新台幣459元 | |
1868X6 | 快速連接 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18 | 3機構/ 8“ | 新台幣656元 | |
1868X6X2 | 快速連接 | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27 | 3機構/ 8“ | 新台幣847元 |