項目 | 男裝三通 |
連線設定 | 快速連接 |
墊片材料 | 乙丙橡膠 |
材料 | 黃銅 |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -40到200 F. |
螺紋尺寸 | 1 / 4-18 |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 男性 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7412200015 |
原產地 | MX |
型號 | 連線設定 | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1872X3 | 快速連接 | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27 | 3機構/ 16“ | 新台幣605元 | |
1872X4 | 快速連接 | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,020元 | |
1872X8X4 | 快速連接 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,243元 | |
1872X8X8 | 快速連接 | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,530元 | |
1472X4 | 壓縮尼龍管 | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27 | 1機構/ 4“ | 新台幣969元 | |
1472X6 | 壓縮尼龍管 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18 | 3機構/ 8“ | 新台幣939元 | |
1472X6、4X4、XNUMXXXNUMX | 壓縮尼龍管 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18 | 3/8“至1/4” | 新台幣1,331元 |