項目 | 針閥 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | MNPT x管 |
裝修風格 | 有角度的 |
處理材料 | 鐵件 |
總長: | 1 47機構/ 64“ |
最高 高度 | 1 9機構/ 32“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1 / 4“x 5 / 16” |
密封材料 | 金屬 |
閥桿類型 | 黃銅 |
溫度 評分 | 0度至250度F |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8481200040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 裝修風格 | 總長: | 最高 高度 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6763 | 管 | 直行 | 1 1機構/ 16“ | 1.031“ | - | 3機構/ 16“ | 新台幣1,293元 | ||
A6775 | 管 | 直行 | 1.5“ | 1 5機構/ 16“ | - | 3機構/ 8“ | 新台幣1,666元 | ||
A660 | MNPT x管 | 直行 | 1.187“ | 1 3機構/ 64“ | 1 / 8“x 5 / 16” | - | 新台幣1,615元 | ||
A6755 | MNPT x管 | 直行 | 1 9機構/ 32“ | 1 3機構/ 32“ | 1 / 4“x 5 / 16” | - | 新台幣1,207元 | ||
A6760 | MNPT x管 | 直行 | 1 53機構/ 64“ | 1 15機構/ 32“ | 1 / 4“x 3 / 8” | - | 新台幣1,691元 | ||
A6845 | MNPT x管 | 有角度的 | 1.5“ | 1 5機構/ 64“ | 1 / 8“x 3 / 16” | - | 新台幣1,153元 | ||
A655 | MNPT x管 | 有角度的 | 1 9機構/ 16“ | 1 3機構/ 32“ | 1 / 8“x 5 / 16” | - | 新台幣1,215元 |