項目 | 吹掃和填充閥 |
主體材料 | 黃銅 |
處理材料 | 乙烯基覆蓋鋼 |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
壓力範圍 | 294至600 psi |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
溫度。 範圍 | 100至350度F |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 處理材料 | 項目 | 管道尺寸 | 壓力範圍 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41672 | 漆包鋁 | 膨脹水箱檢修閥 | 1機構/ 2“ | 294至600 psi | 100至350度F | 新台幣2,208元 | ||
48614 | 乙烯基覆蓋鋼 | 吹掃和填充閥 | 1" | 294至600 psi | 100至350度F | 新台幣4,219元 | ||
58613 | 乙烯基覆蓋鋼 | 吹掃和填充閥 | 3機構/ 4“ | 294至600 psi | 100至350度F | 新台幣3,295元 | ||
58614 | 乙烯基覆蓋鋼 | 吹掃和填充閥 | 1" | 294至600 psi | 100至350度F | 新台幣4,285元 | ||
44443WPR | 乙烯基覆蓋鋼 | 無罐熱水器維修閥 | 3機構/ 4“ | 398至500 psi | 100至180度F | 新台幣9,516元 | ||
4444WPR | 乙烯基覆蓋鋼 | 無罐熱水器維修閥 | 1" | 398至500 psi | 100至180度F | 新台幣17,140元 | ||
54443WPR | 乙烯基覆蓋鋼 | 無罐熱水器維修閥 | 3機構/ 4“ | 398至500 psi | 100至180度F | 新台幣9,691元 |