項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 143 / 5TC |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 1.5 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 9 21機構/ 64“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1760 |
標稱效率 | 85.5 |
速度數 | 1 |
總長度 | 11 37機構/ 64“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 3年 |
船重(kg) | 16.52 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 8501406040 |
型號 | 總長度 | 效率小組 | Frame | 軸直徑 | 軸長 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254TC-S | 20 15機構/ 32“ | NEMA高級版 | 254 / 6TC | 1.625“ | 4" | 208-230/460 | 18.3 | 15 | 新台幣66,665元 | |
01518OT3H254TC-S | 20 15機構/ 32“ | NEMA高級版 | 254 / 6TC | 1.625“ | 4" | 575 | 14.7 | 15 | 新台幣63,217元 | |
02018OT3E256TC-S | 20 15機構/ 32“ | NEMA高級版 | 254 / 6TC | 1.625“ | 4" | 208-230/460 | 24.7 | 20 | 新台幣78,401元 | |
02018OT3H256TC-S | 20 15機構/ 32“ | NEMA高級版 | 254 / 6TC | 1.625“ | 4" | 575 | 19.7 | 20 | 新台幣78,109元 | |
00158OT3E145TC-S | 12 25機構/ 64“ | NEMA 高級版(R) | 143 / 5TC | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 208-230/460 | 2.0 | 1.5 | 新台幣20,195元 | |
00158OT3H145TC-S | 12 25機構/ 64“ | NEMA 高級版(R) | 143 / 5TC | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 575 | 1.6 | 1.5 | 新台幣20,664元 | |
00218OT3E145TC-S | 12 25機構/ 64“ | NEMA 高級版(R) | 143 / 5TC | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 208-230/460 | 2.6 | 2 | 新台幣23,301元 |