Weg 00518et3h184t-sg | 電動馬達,5 馬力,60 赫茲,1800 轉/分鐘 | Raptor Supplies 台灣
WEG 00518ET3H184T-SG Electric Motor, 5Hp, 60Hz, 1800 Rpm | BB8WQL

WEG 00518ET3H184T-SG 電動機, 5Hp, 60Hz, 1800 Rpm

有現貨
貨號: BB8WQL 型號:00518ET3H184T-SG

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$30,144 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用馬達

送貨信息:

船重(kg) 35.55

產品型號

產品型號價錢
WEG 03018ET3E286T-W22G 電動機,30Hp,60Hz,1800 Rpm | BB3UBF 03018ET3E286T-W22G新台幣122,559元
WEG 10018ET3E405T-W22G 電動機,100Hp,60Hz,1800 Rpm | BB4TQZ 10018ET3E405T-W22G新台幣438,226元
WEG 04018ET3E324T-W22G 電動機,40Hp,60Hz,1800 Rpm | BB6DPG 04018ET3E324T-W22G新台幣158,810元
WEG 01518ET3E254T-SG 電動機,15Hp,60Hz,1800 Rpm | BB6JKN 01518ET3E254T-SG新台幣65,563元
WEG 02536ET3E284TS-W22G 電動機,25Hp,60Hz,3600 Rpm | BB7BQH 02536ET3E284TS-W22G新台幣114,754元
WEG 00152ET3E182T-SG 電動機,1 1/2Hp,60Hz,1200 Rpm | BB7JYE 00152ET3E182T-SG新台幣29,572元
WEG 02518ET3H284T-W22G 電動機,25Hp,60Hz,1800 Rpm | BB7JYW 02518ET3H284T-W22G新台幣105,908元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WEG 00518ET3H184T-SG 電動機, 5Hp, 60Hz, 1800 Rpm
新台幣30,144元 /單元