項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA高級版 |
Frame | 213 / 5JP |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 20.5-18.5/9.2 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 13 43機構/ 64“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | JP螺紋 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 封閉式泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1760 |
標稱效率 | 91.0 |
總長度 | 21 9機構/ 16“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.25“ |
軸長 | 7 29機構/ 32“ |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 61.65 |
船高(厘米) | 35.81 |
船長(厘米) | 69.34 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 8501524000 |
型號 | 銘牌轉速 | 效率小組 | Frame | 標稱效率 | 總長度 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00156OT3E143JP-S | 3495 | NEMA高級版 | 143 / 5JP | 84.0 | 16 25機構/ 32“ | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 7.156“ | 新台幣28,336元 | |
00158OT3E145JP-S | 1755 | NEMA高級版 | 143 / 5JP | 86.5 | 17 35機構/ 64“ | 1701-1800 | 7機構/ 8“ | 7.156“ | 新台幣29,286元 | |
00518OT3E184JP-S | 1750 | NEMA高級版 | 182 / 4JP | 89.5 | 20.875“ | 1701-1800 | 7機構/ 8“ | 7.156“ | 新台幣39,734元 | |
01018OT3E215JP-S | 1760 | NEMA高級版 | 213 / 5JP | 91.7 | 22.75“ | 1701-1800 | 1.25“ | 7 29機構/ 32“ | 新台幣64,126元 | |
01536OT3E215JP-S | 3525 | NEMA高級版 | 213 / 5JP | 90.2 | 22.75“ | 3001-3600 | 1.25“ | 7 29機構/ 32“ | 新台幣77,885元 | |
01518OT3E254JP-S | 1760 | NEMA高級版 | 254 / 6JP | 93.0 | 24 27機構/ 32“ | 1701-1800 | 1.25“ | 5.25“ | 新台幣91,567元 | |
02036OT3E254JP-S | 3520 | NEMA高級版 | 254 / 6JP | 91.0 | 24 27機構/ 32“ | 3001-3600 | 1.25“ | 5.25“ | 新台幣96,723元 |