項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 超高級 |
Frame | 256T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 24.7 |
HP | 20 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 21“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 剛性底座 |
銘牌轉速 | 1770 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 94.1% |
總長度 | 25“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 1.625“ |
軸長 | 4" |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 3年 |
船重(kg) | 155.7 |
船高(厘米) | 40.13 |
船長(厘米) | 73.91 |
船寬(厘米) | 51.31 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | BR |
型號 | 總長度 | Frame | 滿載電流 | RPM集團 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00136EG3E143T-W22 | 12.375“ | 143T | 1.35 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 208-230/460 | 新台幣29,279元 | |
00156EG3E143T-W22 | 12.375“ | 143T | 1.92 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 208-230/460 | 新台幣28,970元 | |
00158EG3EL145T-W22 | 14.625“ | 145T | 1.93 | 1701-1800 | 1701-1800 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 208-230/460 | 新台幣33,879元 | |
00236EG3E145T-W22 | 13.375“ | 145T | 2.56 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 208-230/460 | 新台幣33,444元 | |
00218EG3EL145T-W22 | 14.625“ | 145T | 2.64 | 1701-1800 | 1701-1800 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 208-230/460 | 新台幣35,016元 | |
00336EG3E182T-W22 | 14.875“ | 182T | 3.67 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125“ | 2.75“ | 208-230/460 | 新台幣40,207元 | |
00318EG3E182T-W22 | 16“ | 182T | 3.76 | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125“ | 2.75“ | 208-230/460 | 新台幣33,289元 |