項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 可重發球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 高 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 254日元 |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 19.0 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 18 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | JP螺紋 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 廢水 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 3520 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 90.2% |
總長度 | 27 1機構/ 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 1.25“ |
軸長 | 8.25“ |
軸類型 | JP螺紋 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 119.25 |
船高(厘米) | 42.38 |
船長(厘米) | 73.57 |
船寬(厘米) | 47.93 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | MX |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
04012OT3E364JP | 新台幣186,933元 | |
06012OT3E404JP | 新台幣245,033元 | 詢價
|
07512OT3E405JP | 新台幣245,142元 | |
01012OT3E256JP | 新台幣59,510元 | 詢價
|
06036OT3Q326JP | 新台幣189,613元 | 詢價
|
02012OT3E286JP | 新台幣99,623元 | |
01018ET3V215JP-W22 | 新台幣63,239元 |