項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 326T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 59.2 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 50 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 25.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1775 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 94.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 31 7機構/ 64“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 2.25“ |
軸長 | 5.25“ |
電壓 | 460 |
商品保修條款 | 5年 |
船重(kg) | 254.7 |
船高(厘米) | 49.28 |
船長(厘米) | 87.88 |
船寬(厘米) | 63.25 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | BR |
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | 效率小組 | Frame | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518ST3QIERB254T-W | 1765 | NEMA 高級版(R) | 254T | 企業排放佔全球 92.4% | 23.25“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75“ | 新台幣118,793元 | ||
02018ST3QIERB256T-W | 1765 | NEMA 高級版(R) | 256T | 企業排放佔全球 93.0% | 25“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75“ | 新台幣136,339元 | ||
02518ST3QIERB284T-W | 1765 | NEMA 高級版(R) | 284T | 企業排放佔全球 93.6% | 26.5“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | 新台幣180,808元 | ||
03018ST3QIERB286T-W | 1765 | NEMA 高級版(R) | 286T | 企業排放佔全球 93.6% | 27 59機構/ 64“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | 新台幣176,515元 | ||
04018ST3QIERB324T-W | 1775 | NEMA 高級版(R) | 324T | 企業排放佔全球 94.1% | 29.5“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25“ | 新台幣220,097元 | ||
00312EG3EL213T-W22 | 1175 | 超高級 | 213T | 企業排放佔全球 90.2% | 19.5“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375“ | 新台幣48,588元 | ||
00118OT1B56-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣21,480元 |