項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 365TS |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 245.0-222.0/111.0 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 100 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 23.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 3550 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 94.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 27.625“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.875“ |
軸長 | 3.75“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 3年 |
船重(kg) | 379.8 |
船高(厘米) | 76.71 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 105.41 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | BR |
型號 | 標稱效率 | Frame | 滿載電流 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3H254TC | 企業排放佔全球 93.0% | 254TC | 14.9 | 20 11機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625“ | 4" | 新台幣62,555元 | |
02018OT3E256TC | 企業排放佔全球 93.0% | 256TC | 25.0 | 22.375“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625“ | 4" | 新台幣74,634元 | |
02018OT3H256TC | 企業排放佔全球 93.0% | 256TC | 20.0 | 22.375“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625“ | 4" | 新台幣79,867元 | |
02518OT3E284TC | 企業排放佔全球 93.6% | 284TC | 29.9 | 23.38“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.875“ | 4.625“ | 新台幣96,177元 | |
02518OT3H284TC | 企業排放佔全球 93.6% | 284TC | 23.9 | 23.38“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.875“ | 4.625“ | 新台幣106,808元 | |
03018OT3E286TC | 企業排放佔全球 94.1% | 286TC | 35.4 | 24.875“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.875“ | 4.625“ | 新台幣111,682元 | |
03018OT3H286TC | 企業排放佔全球 94.1% | 286TC | 28.3 | 24.875“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.875“ | 4.625“ | 新台幣123,679元 |