項目 | 空壓機馬達 |
軸承 | 球 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 56HZ |
滿載電流 | 20.3A |
HP | 5 |
Hz | 60赫茲 |
長短軸 | 12.9375“ |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 空氣壓縮機 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 後/腳 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 手動操作 |
銘牌轉速 | 3440 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 79.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 15.1875“ |
段落 | 1 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2 1機構/ 4“ |
電壓 | 230V交流 |
船重(kg) | 22.05 |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 電機應用 | Frame | 滿載電流 | 電機設計 | 電機熱保護 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00518OS1CCD184T | 空氣壓縮機 | 184T | 23.5-21.5 | 電容器啟動/運行 | 與機身相同顏色 | 1745 | - | 14.875“ | 新台幣33,286元 | ||
00518OS1CCDOL184T | 空氣壓縮機 | 184T | 23.5-21.5 | 電容器啟動/運行 | 手動操作 | 1745 | - | 14.875“ | 新台幣35,748元 | ||
00718OS1CCD215T | 空氣壓縮機 | 215T | 33.3-31.3 | 電容器啟動/運行 | - | 1745 | - | 19 11機構/ 16“ | 新台幣46,733元 | ||
01018OS1CCD215T | 空氣壓縮機 | 215T | 45.0-43.0 | 電容器啟動/運行 | - | 1745 | - | 21.25“ | 新台幣71,127元 | ||
00536OS1DCD56H-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣16,210元 | ||
00218OT1B56-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣22,156元 | ||
00536OS1DCD56HZ-S | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣17,024元 |