項目 | IEEE 841電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 447 / 9T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 501 |
HP | 450 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 46 11機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | IEEE汽車 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 剛性底座 |
銘牌轉速 | 1800 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 96.2% |
速度數 | 1 |
總長度 | 57.187“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 3.375“ |
軸長 | 8.5“ |
電壓 | 460 |
商品保修條款 | 5年 |
船重(kg) | 1610.1 |
船高(厘米) | 94.74 |
船長(厘米) | 145.03 |
船寬(厘米) | 107.19 |
HS代碼 | 8501538040 |
原產地 | BR |