項目 | 遙控器鍵盤電纜 |
電纜長度 | 5m |
電纜類型 | 遙控鍵盤 |
深度 | 198“ |
功能 | 連接到遠程鍵盤並與CFW700 VFD通訊 |
身高 | 1" |
安裝類型 | 可插拔 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8544422000 |
原產地 | BR |
型號 | 電纜長度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
駕駛室-RS-1M | 1m | 36“ | 新台幣1,479元 | |
駕駛室-RS-2M | 2m | 72“ | 新台幣1,618元 | |
駕駛室-RS-3M | 3m | 119“ | 新台幣1,806元 | |
CAB-RS-7 5M | 7.5m | 297“ | 新台幣1,876元 |