項目 | C 面適配器 |
功能 | 將 W213/215T 框架轉換為 W213/215TC |
NEMA/IEC 框架 | W213T,W215T |
外直徑。 | 8-7 / 8“ |
槽口直徑(在。) | UNC 1/2英寸X 13 |
船重(kg) | 5.06 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 24.89 |
HS代碼 | 8503009520 |
原產地 | BR |
型號 | 功能 | 項目 | NEMA/IEC 框架 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC-RS180 | 將 182/184T 框架轉換為 182/184TC | C 面適配器 | 182T,184T | 8-7 / 8“ | 新台幣5,972元 | |
FLC-RS210 | 將 213/215T 框架轉換為 213/215TC | C 面適配器 | 213T,215T | 8-7 / 8“ | 新台幣5,958元 | |
FLC-RS250 | 將 254/256T 框架轉換為 254/256TC | C 面適配器 | 254T,256T | 8-7 / 8“ | 新台幣10,601元 | |
FLC-E180 | 將 182/184T 框架轉換為 182/184TC | C 面適配器 | 182T,184T(W21系列) | 8-7 / 8“ | 新台幣5,263元 | |
FLC-E210-UBC | 將 213/215T 框架轉換為 213/215TC | C 面適配器 | 213T,215T | 8-7 / 8“ | 新台幣7,641元 | |
FLC-E250 | 將 254/256T 框架轉換為 254/256TC | C 面適配器 | 254T,256T(W21系列) | 8-7 / 8“ | 新台幣9,467元 | |
FLC-E280 | 將 284/286T/TS 幀轉換為 284/286TC | C 面適配器 | 284T,286T,284TS,286TS | 11“ | 新台幣15,844元 |