項目 | 法蘭套件 |
功能 | 將非法蘭電機轉換為法蘭電機 |
內部Dia。 | 7.09“ |
總長: | 9.84“ |
NEMA/IEC 框架 | 112 |
外直徑。 | 9.84“ |
槽口直徑(在。) | 7.09 |
線 | M15輸入 |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8503009520 |
原產地 | BR |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | NEMA/IEC 框架 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLF-IM71-BC-W22 | 4.33“ | 6.3“ | 71 | 6.3“ | 新台幣3,623元 | |
FLF-IM80-BC | 5.12“ | 7.87“ | 80 | 7.87“ | 新台幣4,411元 | |
FLF-IM90-UBC | 5.12“ | 7.87“ | 90 | 7.87“ | 新台幣5,011元 | |
FLF-IM100-UBC | 7.09“ | 9.84“ | 100 | 9.84“ | 新台幣8,461元 | |
FLF-IM132-UBC | 9.06“ | 11.81“ | 132 | 11.81“ | 新台幣8,840元 | |
FLF-IM160-W22 | 9.84“ | 13.78“ | 160 | 13.78“ | 新台幣12,015元 | |
FLF-IM71-AL-BC | 4.33“ | 6.3“ | 71 | 6.3“ | 新台幣3,513元 |