項目 | 壓接鋼絲杯刷 |
喬木洞 | 無喬木孔 |
筆刷直徑 | 2.75“ |
填充材料 | 黃銅 |
最高 轉速 | 6000 |
安裝類型 | 幹 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
修剪長度 | 7機構/ 8“ |
線徑 | 0.011“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 9603500000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 喬木洞 | 筆刷直徑 | 填充材料 | 最高 轉速 | 安裝類型 | 修剪長度 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13188 | 5 / 8“-11 | 3.5“ | 不銹鋼 | 12,000 | 螺紋刀桿 | 7機構/ 8“ | 0.014“ | 新台幣2,983元 | ||
14316 | 5 / 8“-11 | 6" | 青銅 | 6600 | 螺紋刀桿 | 1.25“ | 0.02“ | 新台幣11,500元 | ||
14301 | 無喬木孔 | 1.75“ | 碳素鋼 | 13,000 | 幹 | 3機構/ 4“ | 0.011“ | 新台幣698元 | ||
13284 | 3 / 8“-24 | 2.75“ | 碳素鋼 | 14,000 | 螺紋刀桿 | 1" | 0.02“ | 新台幣1,408元 | ||
13181 | 5 / 8“-11 | 3.5“ | 碳素鋼 | 12,000 | 螺紋刀桿 | 7機構/ 8“ | 0.014“ | 新台幣1,441元 | ||
14306 | 無喬木孔 | 2" | 碳素鋼 | 13,000 | 幹 | 5機構/ 8“ | 0.011“ | 新台幣661元 |