項目 | 單螺旋刷 |
筆刷直徑 | 1機構/ 8“ |
填充材料 | 不銹鋼 |
最高 轉速 | 2000 |
總長度 | 6" |
刀柄尺寸 | 3機構/ 32“ |
修剪長度 | 1" |
線徑 | 0.003“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9603500000 |
原產地 | US |
型號 | 線徑 | 筆刷直徑 | 填充材料 | 砂礫 | 最高 轉速 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 修剪長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21126 | 0.022“ | 1機構/ 4“ | 碳化矽 | 320 | 1500 | 5" | 5機構/ 32“ | 2" | 新台幣1,612元 | |
21128 | 0.022“ | 3機構/ 8“ | 碳化矽 | 320 | 1500 | 5" | 5機構/ 32“ | 2" | 新台幣5,536元 | |
21130 | 0.022“ | 1機構/ 2“ | 碳化矽 | 320 | 1500 | 5" | 3機構/ 16“ | 2" | 新台幣4,729元 | |
21134 | 0.022“ | 3機構/ 4“ | 碳化矽 | 320 | 1500 | 5.5“ | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 新台幣4,978元 | |
21136 | 0.022“ | 7機構/ 8“ | 碳化矽 | 320 | 1500 | 5.5“ | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 新台幣387元 | |
21330 | 0.04“ | 1.5“ | 碳化矽 | 80 | 1500 | 5.5“ | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 新台幣409元 | |
44114 | 0.014“ | 1.25“ | 黑色尼龍 | - | 2000 | 13“ | 5機構/ 32“ | 4" | 新台幣116元 |