項目 | 開關板溫度計 |
準確性 | + /-1% |
外殼材料 | ABS |
深度 | 4.75“ |
顯示屏 | 3位數LED |
外殼等級 | IP65 |
身高 | 2.25“ |
鏡頭材質 | ABS |
線長 | 5英尺 |
線材 | 塑膠塗層 |
安裝 | 開關板 |
能量源 | 12V AC / DC |
響應時間 | 1秒。 |
傳感器直徑 | 7mm |
傳感器長度 | 30mm |
傳感器材質 | LEXAN |
傳感器類型 | 熱敏電阻 |
溫度。 範圍 | -40度至230度 |
信號寬度 | 4.12“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
24DT-S4F0 | 110 VAC | 新台幣4,515元 |