項目 | 數字真空/壓力計 |
準確性 | +/- 0.5滿量程 |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 玻璃增強熱塑性塑料 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 4-1 / 2“ |
顯示屏 | 4位數LCD |
顯示單位 | Psi、kPa、Kg/Sq cm、Bar、In Hg |
工作溫度 範圍 | -15度至150度 |
技術支持 | 輕,最低10 Lux |
範圍 | 30英寸汞柱至100磅/平方英寸 |
解析度 | 範圍的上半部分的1/4%,範圍的上半部分的1/2% |
插座材質 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 連接尺寸 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
杜吉2-015-4L | 1 / 4“NPT | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 新台幣11,655元 | |
杜吉2-060-4L | 1 / 4“NPT | 30英寸汞柱至60磅/平方英寸 | 新台幣11,655元 | |
杜吉2-015-2L | 1 / 2“NPT | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 新台幣11,655元 | |
杜吉2-060-2L | 1 / 2“NPT | 30英寸汞柱至60磅/平方英寸 | 新台幣11,655元 | |
杜吉2-0100-2L | 1 / 2“NPT | 30英寸汞柱至100磅/平方英寸 | 新台幣11,655元 |