項目 | 活塞真空泵 |
設計 | 活塞 |
自由空氣CFM @ 0英寸 汞 | 1.60 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 1.60 |
自由空氣CFM @ 10英寸 汞 | 1.55 |
滿載電流 | 1.7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1/4“軟管 |
潤滑方式 | 少油 |
最高 PSI續/整數 | 100 |
最高 真空 | 27.6“汞柱 |
缸數 | 1 |
出口尺寸 | 1/4“軟管 |
總高度 | 9" |
總長度 | 10“ |
總寬度 | 7.5“ |
段落 | 1 |
電源線 | 是 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 7.71 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 31.24 |
原產地 | US |