項目 | 長半徑彎頭90度 |
主體材料 | 碳素鋼 |
課程 | STD |
相容性測試 | A234 白皮書 |
連接類型 | 對焊 |
最大。 壓力 | 2360 PSI |
管道尺寸 | 2" |
溫度。 範圍 | -20度至650度F |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7307933040 |
產品 | 型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
011-080-000 | XS | 2097 PSI | 8" | 新台幣50,218元 | ||
011-010-000 | XS | 5258 PSI | 1" | 新台幣2,896元 |