Weldbend 公司 050-040-000 |直三通碳鋼 1895 Psi | 30wc88 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WELDBEND CORP. 050-040-000 直三通碳鋼 1895 psi | AF9YZZ 30WC88

WELDBEND CORP.050-040-000直三通碳鋼1895 psi

有現貨
貨號:AF9YZZ 型號:050-040-000交叉編號:30WC88

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,849 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直三通
主體材料碳素鋼
課程STD
相容性測試A234 白皮書
連接類型對焊
最大。 壓力1895 PSI
管道尺寸4"
溫度。 範圍-20度至650度

送貨信息:

船重(kg) 4.37
船高(厘米)25.4
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)25.4
HS代碼7307933040

產品型號

產品型號最大。 壓力管道尺寸價錢
WELDBEND CORP. 050-020-000 直三通碳鋼 2360 psi | AF9YZX 30WC84 050-020-0002360 PSI2"新台幣6,957元
WELDBEND CORP. 050-030-000 直三通碳鋼 2240 psi | AF9YZY 30WC86 050-030-0002240 PSI3"新台幣11,057元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WELDBEND CORP.050-040-000直三通碳鋼1895 psi
新台幣14,849元 /單元