項目 | 同心異徑管 |
主體材料 | 碳素鋼 |
課程 | STD |
相容性測試 | A234 白皮書 |
連接類型 | 對焊 |
最大。 壓力 | 1506 PSI |
管道尺寸 | 6的“X 5” |
溫度。 範圍 | -20度至650度F |
船重(kg) | 3.42 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 7307933040 |
型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
090-030-020 | STD | 2240 PSI | 3的“X 2” | 新台幣5,240元 | |
091-030-022 | XS | 3178 PSI | 3英寸x 2-1 / 2英寸 | 新台幣5,890元 | |
091-040-030 | XS | 2751 PSI | 4的“X 3” | 新台幣7,512元 |