項目 | 絕緣螺絲刀刀片 |
鑽頭樣式 | 菲利普斯 |
完 | 啞光 |
材料 | 鋼和聚丙烯 |
總長度 | 6 1機構/ 16“ |
點大小 | #2 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 9mm |
類別 | 可互換,菲利普斯 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 總長度 | 點大小 | SAE或公制 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05003400002 | 6 1機構/ 16“ | 3機構/ 32“ | SAE | 可互換,開槽 | 新台幣260元 | ||
05003402002 | 6 1機構/ 16“ | 9機構/ 64“ | SAE | 可互換,開槽 | 新台幣297元 | ||
05003403002 | 6 1機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | SAE | 可互換,開槽 | 新台幣331元 | ||
05003404002 | 6 1機構/ 16“ | 7機構/ 32“ | SAE | 可互換,開槽 | 新台幣371元 | ||
05003411002 | 6 1機構/ 16“ | #1 | SAE | 可互換,菲利普斯 | 新台幣296元 | ||
05003440002 | 6 1機構/ 16“ | #1 | SAE | 可互換,開槽/十字 | 新台幣344元 | ||
05003441002 | 6 1機構/ 16“ | #2 | SAE | 可互換,開槽/十字 | 新台幣464元 |