得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 絕緣多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 磁 |
鑽頭樣式 | 單端 |
驅動器大小 | 9mm |
驅動單元類型 | 6中,1 |
完 | 啞光 |
手柄設計 | 多組分塑料 |
件數 | 7 |
總長度 | 6 1機構/ 16“ |
主要應用 | 電工 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | 十字槽#1、#2、羅伯遜方形凹槽#1、#2、開槽 0.6、1.0 毫米 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |