項目 | 手棘輪 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 緞/塑料 |
頭部運動 | 靈活 |
頭部風格 | 圓形 |
材料 | 合金鋼/塑料 |
最小 弧形擺動 | 5學位 |
齒數 | 72 |
總長度 | 7.5“ |
倒車 | 倒車 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 完 | 頭部風格 | 材料 | 最小 弧形擺動 | 齒數 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05003500002 | 1機構/ 4“ | 緞/塑料 | 圓形 | 合金鋼/塑料 | 5學位 | 72 | 6" | 新台幣4,437元 | ||
05003600002 | 1機構/ 2“ | 緞/塑料 | 圓形 | 合金鋼/塑料 | 5學位 | 72 | 10.5“ | 新台幣5,524元 | ||
05073230002 | 1機構/ 4“ | Chrome瀏覽器 | 梨形 | 鐵件 | 6學位 | 60 | 3 17機構/ 32“ | 新台幣2,185元 | ||
05346293001 | 1機構/ 4“ | Chrome瀏覽器 | 梨形 | 鐵件 | 6學位 | 61 | 3 17機構/ 32“ | 新台幣4,456元 | ||
05003692002 | 1機構/ 2“ | Chrome瀏覽器 | 錘 | 鐵件 | 6學位 | 30 | 13 13機構/ 32“ | 新台幣6,410元 |