項目 | 絕緣螺絲刀 |
完 | 絕緣柄,Lasertip |
手柄設計 | 人體工程學帶防滾 |
處理材料 | 多成分 |
總長度 | 12.187“ |
刀柄長度 | 8" |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 5機構/ 16“ |
提示樣式 | 梯形開槽 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 完 | 總長度 | 刀柄長度 | 柄材料 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05022729002 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 | 6" | 3.125“ | 不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣394元 | ||
05022730002 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 | 8" | 4" | 不銹鋼 | 9機構/ 64“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣418元 | ||
05022731002 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 | 8" | 4" | 不銹鋼 | 5機構/ 32“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣489元 | ||
05022732002 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 | 10“ | 5" | 不銹鋼 | 7機構/ 32“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣620元 | ||
05022733002 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 | 7" | 3.125“ | 不銹鋼 | #1 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣533元 | ||
05022734002 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 | 8" | 4" | 不銹鋼 | #2 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣779元 | ||
05031600002 | Chrome瀏覽器 | 6.375“ | 3.25“ | 合金工具鋼 | #0 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣158元 |