項目 | 鑿螺絲刀 |
完 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 |
手柄設計 | 人體工程學帶防滾 |
處理材料 | 多成分 |
總長度 | 8.125“ |
刀柄長度 | 4" |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄形狀 | 六角瓦特/六角枕 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 7機構/ 32“ |
提示樣式 | 梯形開槽 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
型號 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05018260002 | 6.375“ | 3.125“ | 9機構/ 64“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣344元 | |
05018262002 | 7.375“ | 3.5“ | 0.017“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣389元 | |
05018266003 | 9.125“ | 5" | 9機構/ 32“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣587元 | |
05018268002 | 10.187“ | 6" | 11機構/ 32“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣829元 | |
05018270003 | 11.187“ | 7" | 3機構/ 8“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣1,007元 | |
05018272002 | 12.5“ | 8" | 1機構/ 2“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣1,295元 | |
05017005002 | 7" | 3.125“ | #1 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣987元 |