項目 | 球形端六角鍵組 |
臂長 | 3.255“到8.38” |
手臂類型 | 長 |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 黑色啞光 |
處理材料 | 合金鋼 |
手柄類型 | L型 |
測量類型 | SAE |
件數 | 13 |
尺碼 | S17 |
內含尺寸 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 臂長 | 刀片材料 | 完 | 處理材料 | 測量類型 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05022720005 | 3.5“到9” | 不銹鋼 | 啞光 | 不銹鋼 | 公制 | 9 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米 | 新台幣3,627元 | ||
05022721002 | 3.5“到9” | 不銹鋼 | 啞光 | 不銹鋼 | SAE | 9 | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8" | 新台幣3,524元 | ||
05022086002 | 3.5“到9” | 合金鋼 | 黑色啞光 | 合金鋼 | 公制 | 9 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米 | 新台幣1,326元 |