項目 | 球頭內六角扳手 |
臂長 | 6 1機構/ 16“ |
刀片材料 | 不銹鋼 |
完 | 啞光 |
處理顏色 | 銀色 |
手柄長度 | 1 1機構/ 16“ |
處理材料 | 不銹鋼 |
手柄類型 | 樸素 |
SAE或公制 | 公制 |
三方圈 | L |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 5mm |
工作角度 | 25學位 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | CZ |
型號 | 臂長 | 處理顏色 | 手柄長度 | 處理材料 | 手柄類型 | SAE或公制 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05022701003 | 4" | 湖水綠 | 5機構/ 8“ | 鋼製耐用塑料套 | 公制 | 2mm | 新台幣263元 | ||
05022702003 | 4.437“ | 銀色 | 3機構/ 4“ | 不銹鋼 | 樸素 | 公制 | 2.5mm | 新台幣224元 | |
05022703003 | 4.875“ | 銀色 | 27機構/ 32“ | 不銹鋼 | 樸素 | 公制 | 3mm | 新台幣234元 | |
05022704003 | 5.375“ | 銀色 | 1" | 不銹鋼 | 樸素 | 公制 | 4mm | 新台幣251元 | |
05022706003 | 6.75“ | 銀色 | 1.25“ | 不銹鋼 | 樸素 | 公制 | 6mm | 新台幣419元 | |
05022711002 | 4.75“ | 銀色 | 25機構/ 32“ | 不銹鋼 | 樸素 | SAE | 7機構/ 64“ | 新台幣262元 | |
05022712002 | 4.875“ | 銀色 | 27機構/ 32“ | 不銹鋼 | 樸素 | SAE | 1機構/ 8“ | 新台幣238元 |