項目 | 預設扭矩指示器 |
準確性 | + / - 10.0% |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 2.0mm |
握把類型 | 帶防滾動保護的多組件 |
手柄類型 | 牛皮紙 |
外殼材質 | 塑料 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 6.75“ |
主刻度範圍 | 固定預設1.4 Nm / 1.0 ft.-lb. |
迴轉 | CW |
類別 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 手柄類型 | 總長度 | 主刻度範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05027911003 | 2.5mm | 牛皮紙 | 6.75“ | 固定預設2.0 Nm / 1.5 ft.-lb. | 十六進制 | 新台幣2,423元 | ||
05027912003 | 3.0mm | 牛皮紙 | 6.75“ | 固定預設3.0 Nm / 2.2 ft.-lb. | 十六進制 | 新台幣2,816元 | ||
05027913003 | 4.0mm | 手槍 | 6.25“ | 固定預設5.0 Nm / 3.7 ft.-lb. | 十六進制 | 新台幣3,433元 | ||
05027930004 | T6“ | 牛皮紙 | 6.75“ | 固定預設0.6 Nm / 0.4 ft.-lb. | 托克斯(R) | 新台幣2,538元 | ||
05027931004 | T7“ | 牛皮紙 | 6.75“ | 固定預設0.9 Nm / 0.7 ft.-lb. | 托克斯(R) | 新台幣2,556元 | ||
05027932004 | T8“ | 牛皮紙 | 6.75“ | 固定預設1.2 Nm / 0.9 ft.-lb. | 托克斯(R) | 新台幣2,597元 | ||
05027933004 | T9“ | 牛皮紙 | 6.75“ | 固定預設1.4 Nm / 1.0 ft.-lb. | 托克斯(R) | 新台幣2,802元 |