項目 | 防靜電螺絲刀 |
完 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 |
手柄設計 | 人體工程學帶防滾 |
處理材料 | 多成分 |
總長度 | 5.375“ |
刀柄長度 | 1 9機構/ 16“ |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | T5 |
提示樣式 | 梅花(R) |
提示樣式組 | Torx(R)/星 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
型號 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05030100002 | 5.375“ | 1 9機構/ 16“ | 1.2mm | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣253元 | |
05030101002 | 5.375“ | 1 9機構/ 16“ | 1.5mm | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣279元 | |
05030102002 | 6.25“ | 2.375“ | 1.8mm | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣258元 | |
05030103002 | 6.25“ | 2.375“ | 2.0mm | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣255元 | |
05030104002 | 7" | 3.125“ | 2.5mm | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣236元 | |
05030105002 | 7" | 3.125“ | 3.0mm | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣241元 | |
05030106002 | 7" | 3.125“ | 3.5mm | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣282元 |