項目 | 螺絲刀 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 人體工程學帶防滾 |
處理材料 | 多成分 |
總長度 | 6" |
刀柄長度 | 3.125“ |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 1機構/ 8“ |
提示樣式 | 梯形開槽 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 提示樣式 | 完 | 手柄設計 | 提示樣式組 | 處理材料 | 總長度 | 刀柄長度 | 刀柄形狀 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05032005002 | 梯形開槽 | Chrome瀏覽器 | 人體工程學帶防滾 | 開槽 | 多成分 | 9" | 6" | 圓形 | 新台幣852元 | ||
05032022002 | 菲利普斯 | Chrome瀏覽器 | 人體工程學帶防滾 | 菲利普斯/ Crosspoint | 多成分 | 8" | 4" | 圓形 | 新台幣749元 | ||
05032050002 | 梅花(R) | Chrome瀏覽器 | 人體工程學帶防滾 | Torx(R)/星 | 多成分 | 5.5“ | 2.375“ | 圓形 | 新台幣547元 | ||
05032051002 | 梅花(R) | Chrome瀏覽器 | 人體工程學帶防滾 | Torx(R)/星 | 多成分 | 5.5“ | 2.375“ | 圓形 | 新台幣1,056元 | ||
05031441002 | 菲利普斯 | Chrome瀏覽器 | 人體工程學帶防滾 | 菲利普斯/ Crosspoint | 多成分 | 7.125“ | 3.25“ | 圓形 | 新台幣33元 | ||
05031444002 | 菲利普斯 | Chrome瀏覽器 | 人體工程學帶防滾 | 菲利普斯/ Crosspoint | 多成分 | 8.25“ | 4" | 圓形 | 新台幣46元 | ||
05031402002 | 梯形開槽 | Chrome瀏覽器 | 人體工程學帶防滾 | 開槽 | 多成分 | 7.125“ | 3.25“ | 圓形 | 新台幣29元 |