項目 | 多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 快速更換 |
鑽頭樣式 | 單端 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
驅動單元類型 | 16中,1 |
完 | 啞光 |
手柄設計 | 多組分塑料 |
件數 | 18 |
總長度 | 5" |
主要應用 | 一般用途 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 合金鋼 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | Hex-Plus 3.0、4.0、5.0、6.0毫米,菲利普斯#1,#2,#3,Pozidriv(R)#1,#2,#3,開槽5.5毫米,防篡改Torx(R)TR10,TR15,TR20 ,TR25,TR30 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 手柄設計 | 項目 | 件數 | 總長度 | 柄材料 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05073661002 | 人體工學塑料 | 多頭螺絲刀 | 7 | 8.5“ | 不銹鋼 | 十字槽#1、#2、羅伯遜方形凹槽#1、#2、開槽 1.0、1.2 毫米 | 新台幣2,779元 | ||
05051461002 | 人體工學塑料 | 多頭螺絲刀 | 1 | 5.5“ | 不銹鋼 | - | 新台幣2,346元 | ||
05051041001 | 人體工學塑料 | 多頭螺絲刀 | 17 | 5.5“ | 不銹鋼 | Hex-Plus 3/32“,1/8”,5/32“,3/16”,Phillips#1,#2,#3,Robertson Square Recess#1,#2,#3,開槽1.0mm,防拆證明Torx(R)TR10,TR15,TR20,TR25,TR30 | 新台幣5,478元 | ||
05071116002 | 多組分塑料 | 多頭螺絲刀 | 17 | 3.5“ | 不銹鋼 | Hex-Plus 3.0、4.0、5.0、6.0毫米,菲利普斯#1,#2,#3,Pozidriv(R)#1,#2,#3,開槽5.5毫米,防篡改Torx(R)TR10,TR15,TR20 ,TR25,TR30 | 新台幣4,767元 | ||
05071117002 | 多組分塑料 | 多頭螺絲刀 | 17 | 3.5“ | 不銹鋼 | Hex-Plus 3/32“,1/8”,5/32“,3/16”,Phillips#1,#2,#3,Robertson Square Recess#1,#2,#3,開槽9/16“ ,防篡改Torx(R)TR10,TR15,TR20,TR25,TR30 | 新台幣4,796元 | ||
05360165001 | 多組分塑料 | 多頭螺絲刀 | 8 | 6" | 鐵件 | 菲利普斯#1,#2,#2,開槽3/16英寸,7/32英寸,1/4英寸 | 新台幣2,500元 | ||
05051024002 | 多組分塑料 | 多頭螺絲刀 | 8 | 7.5“ | 合金鋼 | 菲利普斯#1,#2,#3,開槽3/16英寸,7/32英寸,1/4英寸 | 新台幣2,312元 |