項目 | 插入位 |
位長 | 1" |
鑽頭樣式 | 梅花(R) |
完 | 鑽石塗層 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1" |
點大小 | TX10 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 梅花 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | CZ |
型號 | 點大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|
05066102001 | TX15 | 新台幣273元 | |
05066104001 | TX20 | 新台幣273元 | |
05066106001 | TX25 | 新台幣273元 | |
05066108001 | TX30 | 新台幣273元 | |
05066110001 | TX40 | 新台幣273元 |