項目 | 插入位 |
位長 | 1" |
鑽頭樣式 | 扭矩設定 |
完 | 鑽石塗層 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 1" |
點大小 | 10 |
SAE或公制 | 公制 |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 梅花 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8207806000 |
原產地 | CZ |
型號 | 總長度 | 點大小 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
05066640001 | 1" | 6 | 多個(組) | 新台幣427元 | |
05066642001 | 1" | 8 | 多個(組) | 新台幣427元 | |
05066646001 | 1.25“ | 1/4 | 多個(組) | 新台幣594元 |